AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSMV2HTX02E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 5Prog. A - SMV2HTX02E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSMV2HTX02E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 5Prog. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930890

Codice prodotto

BOSSMV2HTX02E

Cod. produttore

SMV2HTX02E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: D. Energie / Wasser: 84 kWh / 9 Liter. Fassungsvermogen: 13 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Gerausch: 46 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: C. Programme und Optionen. 5 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Warmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox. Korbsystem. Vario-Korbsystem. Hohenverstellbarer Oberkorb. Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x). Besteckablage im Oberkorb. Besteckkorb im Unterkorb. Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Bedienung von oben. Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden. Info Light. Akustisches Signal am Programmende. Technische Informationen und Zubehor. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Glasschutz-Technik. Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e. Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm