AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSMS6ZCI16E GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. Zeol AqSt. - SMS6ZCI16E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSMS6ZCI16E GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. Zeol AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803087

Codice prodotto

BOSSMS6ZCI16E

Cod. produttore

SMS6ZCI16E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: B. Energie/Wasser: 65 kWh/9 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:35 (h:min). Gerausch: 40 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Gerausch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW. Programme und Optionen. 8 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intelligent, Intensive 70 ?C, Express 60 ?C, Glas 40 ?C, Silence 50 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Programmablauf-Anzeige. Spultechnologie und Sensorik. Zeolith-Trocknen. Warmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem. MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints. Extra Clean Zone. VarioSchublade. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Leichtlaufrollen im Oberkorb. Komfortrollen im Unterkorb. farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Tassenablage im Unterkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Touch-Bedienung (schwarz). Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Emotion Light wei?. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. AntiFingerprint. Technische Informationen und Zubehor: AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang*. Tastensperre. Glasschutz-Technik. Salzeinfullhilfe (Trichter). Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm