AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSGV4HCX48E Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt - SGV4HCX48E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSGV4HCX48E Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo schermo - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Completamente integrato

  • Tipo di piano di lavoro - Senza piano di lavoro

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005322107

Codice prodotto

BOSSGV4HCX48E

Cod. produttore

SGV4HCX48E

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo schermo:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Tipo di piano di lavoro:

Senza piano di lavoro

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

598 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

14

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

815...875 mm

Classe di efficienza asciugatura:

A

Profondità:

550 mm

Emissione di rumore:

44 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Classe di efficienza energetica lavaggio:

A

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

6

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm

Compatibile con Amazon Alexa:

no