AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPXV901DV1E Glaskeramik Kochstelle,90cm,2xFlex,5xInd - PXV901DV1E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPXV901DV1E Glaskeramik Kochstelle,90cm,2xFlex,5xInd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 5

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002944364

Codice prodotto

BOSPXV901DV1E

Cod. produttore

PXV901DV1E

Produttore

BOS

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

5

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

5

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Numero di bruciatori a gas:

0

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

892 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

5

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

56 mm

Profondità:

512 mm

Altezza:

56 mm