AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPVQ645HB1E Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduktion

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPVQ645HB1E Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduktion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930791

Codice prodotto

BOSPVQ645HB1E

Cod. produttore

PVQ645HB1E

Produttore

BOS

60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. 2 Combi Zonen: Bei Verwendung von gro?erem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer gro?eren verbunden. Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein. Warmhalte-Funktion, wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App (voraussichtliche Verfugbarkeit in Q4/2024 uber Software-Update fur mit Home Connect verbundene Gerate): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. fur gekochte Eier). Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewahlt werden): Ein Signal ertont am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Die Lautstarke der Signaltone kann an die personlichen Vorlieben und Bedurfnisse angepasst werden. Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion fur alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe. Pan Boost, wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App (voraussichtliche Verfugbarkeit in Q4/2024 uber Software-Update fur mit Home Connect verbundene Gerate): Erhitzt Pfannen schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schutzt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. QuickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungenerhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Konnektivitat. Home Connect Funktion (WLAN): Uberprufen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusatzlichen Funktionen. Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto). Smart Home Trigger (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Offnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Gerate aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich). Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software.Design. Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustur zu offnen. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation. Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7400 W. PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation).