AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPRS9A6B70D Glaskeramik GasKochstelle 90cm 4Brenner+ - PRS9A6B70D

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPRS9A6B70D Glaskeramik GasKochstelle 90cm 4Brenner+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803896

Codice prodotto

BOSPRS9A6B70D

Cod. produttore

PRS9A6B70D

Produttore

BOS

Design: Glaskeramik- Oberflache, schwarz. Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, geburstet. Gusstopftrager. BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen. Benutzerfreundlichkeit. FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen prazise ein. spulmaschinenfeste Topftrager: Einfach in der Geschirrspulmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugangliche und bedienbare Knebel im Frontbereich fur muheloses Drehen. 1-Hand-Zundung: Um die Flamme zu entzunden, drucken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung. 5 Kochstellen-Brenner. Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders gro?en Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat. Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhangig von der Gasart). Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhangig von der Gasart). Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhangig von der Gasart). Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhangig von der Gasart). Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhangig von der Gasart). Sicherheit. Thermoelektrische Zundsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erloschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen). Verwendbar fur: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE). Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flussiggas G30,31 28-30/37mbar Flussiggas G30 37 mbar (PL) Flussiggas 50 mbar. Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Dusensatz fur Flussiggas-Dusen (50mbar) beiliegend (fur die Nutzung in Deutschland notwendig). Dusen fur alle anderen Gasarten konnen uber den Kundendienst bestellt werden. Fur einen Dusenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerates (HxBxT mm): 59 x 916 x 527. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 502). Minimale Arbeitsplattenstarke: 30 mm. Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker fur die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 13.8 kW. Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW mussen zusatzliche Anforderungen erfullen, z. B. eine kontrollierte Raumluftung mit einer Luftungshaube im Abluftmodus. Diese mussen moglicherweise mit dem Insallateur besprochen werden.