AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPRP6A6B70D Glaskeramik GasKochstelle 60cm 4Brenner

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPRP6A6B70D Glaskeramik GasKochstelle 60cm 4Brenner

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803797

Codice prodotto

BOSPRP6A6B70D

Cod. produttore

PRP6A6B70D

Produttore

BOS

Design: Glaskeramik- Oberflache, schwarz. Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, geburstet. Gusstopftrager. BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen. Benutzerfreundlichkeit. FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen prazise ein. spulmaschinenfeste Topftrager: Einfach in der Geschirrspulmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugangliche und bedienbare Knebel im Frontbereich fur muheloses Drehen. 1-Hand-Zundung: Um die Flamme zu entzunden, drucken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung. 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar. Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhangig von der Gasart). Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhangig von der Gasart). Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhangig von der Gasart). Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhangig von der Gasart). Sicherheit. Thermoelektrische Zundsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erloschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen). Verwendbar fur: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE). Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flussiggas G30,31 28-30/37mbar Flussiggas G30 37 mbar (PL) Flussiggas 50 mbar. Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Dusensatz fur Flussiggas-Dusen (50mbar) beiliegend (fur die Nutzung in Deutschland notwendig). Dusen fur alle anderen Gasarten konnen uber den Kundendienst bestellt werden. Fur einen Dusenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerates (HxBxT mm): 47 x 606 x 527. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502). Minimale Arbeitsplattenstarke: 30 mm. Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker fur die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 7.7 kW