AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPKE645BA2E Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPKE645BA2E Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930739

Codice prodotto

BOSPKE645BA2E

Cod. produttore

PKE645BA2E

Produttore

BOS

60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW. Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW. Benutzerfreundlichkeit. TouchControl +/- (EntryTouch): Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein. Zeitersparnis und Effizienz. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch langeres Beruhren der Bedienflache der Kochzone. Design. Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation. Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 48 x 583 x 513. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 6600 W