AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSNIF645CB5E Glaskeramik Kochfeld 60cm 4xInduktion Br - NIF645CB5E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSNIF645CB5E Glaskeramik Kochfeld 60cm 4xInduktion Br

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802509

Codice prodotto

BOSNIF645CB5E

Cod. produttore

NIF645CB5E

Produttore

BOS

60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fur gro?es Bratgeschirr. Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW). Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW). Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW). Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Benutzerfreundlichkeit. Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld. 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltetdie Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion fur alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe. Design: Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation. Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7400 W. Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste