AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMMR08R2 Zerkleinerer 400W,KunststoffbehAlter,0.

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMMR08R2 Zerkleinerer 400W,KunststoffbehAlter,0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Funzione rompi ghiaccio - no

  • Capacità - 800 ml

  • Potenza - 400 W

  • Colore base - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002742274

Codice prodotto

BOSMMR08R2

Cod. produttore

MMR08R2

Produttore

BOS

Materiale:

Plastica

Funzione rompi ghiaccio:

no

Capacità:

800 ml

Potenza:

400 W

Colore base:

Rosso

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

195 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

195 mm