AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMMB6141S Standmixer VitaPower 1200W 1.5L Tritanb. - MMB6141S

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMMB6141S Standmixer VitaPower 1200W 1.5L Tritanb.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Potenza - 1200 W

  • Capacità - 1.5 l

  • Colore base - Argento

  • Contenitore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005215973

Codice prodotto

BOSMMB6141S

Cod. produttore

MMB6141S

Produttore

BOS

Modello:

Frullatore verticale

Potenza:

1200 W

Capacità:

1.5 l

Colore base:

Argento

Contenitore:

Plastica

Tensione:

220...240 V

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set:

no

Larghezza:

230 mm

Altezza:

410 mm

Profondità:

195 mm