AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMFQ3010 Handmixer 300W, 2 Stufen, weiss

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMFQ3010 Handmixer 300W, 2 Stufen, weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 300 W

  • Capacità - 0 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002439808

Codice prodotto

BOSMFQ3010

Cod. produttore

MFQ3010

Produttore

BOS

Modello:

Sbattitore

Potenza:

300 W

Capacità:

0 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Tensione:

220...240 V

Regolazione della velocità graduale:

no

Espandibile:

no

Versione del set:

no

Larghezza:

184 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

70 mm