AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMFQ2600G Handmixer 375W 4St. Turbo inkl. SchA1/4s

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMFQ2600G Handmixer 375W 4St. Turbo inkl. SchA1/4s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 375 W

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Plastica

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005102808

Codice prodotto

BOSMFQ2600G

Cod. produttore

MFQ2600G

Produttore

BOS

Modello:

Sbattitore

Potenza:

375 W

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Tensione:

220...240 V

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set:

Larghezza:

200 mm

Altezza:

153 mm

Profondità:

73 mm