AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMCP72GPB Zitruspresse, 40W, 1l Glaskaraffe,schwar

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMCP72GPB Zitruspresse, 40W, 1l Glaskaraffe,schwar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spremiagrumi

  • Capacità - 1000 ml

  • Espulsione polpa - no

  • Numero di livelli di velocità - 1

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002996776

Codice prodotto

BOSMCP72GPB

Cod. produttore

MCP72GPB

Produttore

BOS

Modello:

Spremiagrumi

Capacità:

1000 ml

Espulsione polpa:

no

Numero di livelli di velocità:

1

Colore base:

Nero

Avvolgicavo:

no