AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKWK36ABGA WeinkA1/4hlschrank 2Z 10Ablagefl. 199Fla

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKWK36ABGA WeinkA1/4hlschrank 2Z 10Ablagefl. 199Fla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802394

Codice prodotto

BOSKWK36ABGA

Cod. produttore

KWK36ABGA

Produttore

BOS

Einbau-Weintemperierschrank. Energieeffizienzklasse: G. Nutzinhalt gesamt: 370 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 370 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 0 l. Energieverbrauch/Jahr: 155 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/38 dB. Design: Stand-Kuhlautomat. Glastur: 3-fach Verglasung. Komfort und Sicherheit: Beleuchtung Kuhlen: LED mit Soft Start. Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja. Prasenterlicht: Ja. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Dynamische Kuhlung durch Innenventilator. WEINLAGERN. Anzahl der Temperaturzonen: 2. Temperaturbereich: 7-19 ?C Temperaturbereich: 7-19 ?C. Anzahl Holzroste Kuhlen: 8 Stck. Technische Information: Be- und Entluftung komplett durch den Sockel. Turoffnungswinkel 115?. Gerat abschlie?bar: Ja. Sockelhohe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm. Turanschlag rechts, wechselbar. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 61.0 cm. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Dieses Gerat ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Zubehor: Umwelt und Sicherheit: Allgemeine Information