AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIR81ADD0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 310L

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIR81ADD0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 310L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004806408

Codice prodotto

BOSKIR81ADD0

Cod. produttore

KIR81ADD0

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: D. Nutzinhalt gesamt: 310 l. Energieverbrauch/Jahr: 91 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/34 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar.Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Super-Taste: SuperKuhlen. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 310 l. 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 x hohenverstellbar. 5 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse 1 VitaFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Einbau, teilintegriert. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Zubehor: 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.