AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIR41VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 204L E - KIR41VFE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIR41VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 204L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004806200

Codice prodotto

BOSKIR41VFE0

Cod. produttore

KIR41VFE0

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier. Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 101 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 204 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 204 l. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 4 Turabsteller. Akustischer Turalarm bei geoffneter Tur. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Zubehor: 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig vonNutzung/Standort des Gerats.