AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIR41ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 204L D - KIR41ADD1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIR41ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 204L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805951

Codice prodotto

BOSKIR41ADD1

Cod. produttore

KIR41ADD1

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Turdampfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 81 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 204 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: A/28 dB. Klimaklasse: SN-ST. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 204 l. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 hohenverstellbar. 4 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 122.5 cm x56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort desGerats.