AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIR31ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 165L D - KIR31ADD1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIR31ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 165L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805517

Codice prodotto

BOSKIR31ADD1

Cod. produttore

KIR31ADD1

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Turdampfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 77 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: A/27 dB. Nutzinhalt gesamt: 165 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 165 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 3 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehor: 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.