AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIR21ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L D

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIR21ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805289

Codice prodotto

BOSKIR21ADD1

Cod. produttore

KIR21ADD1

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Turdampfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 74 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: A/28 dB. Nutzinhalt gesamt: 136 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 136 l. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 2 Turabsteller. Flaschenwelle fur zwei Flaschen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x55.0 cm. Technische Information: 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.