AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIL42NSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L Schl - KIL42NSE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIL42NSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L Schl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804350

Codice prodotto

BOSKIL42NSE0

Cod. produttore

KIL42NSE0

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 147 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 187 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Klimaklasse: SN-ST. Design: Kein Griff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Akustischer Turalarm bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 172 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Super-Taste: SuperKuhlen. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Storung : 10 h. 1 Gefrierfach mit Klappe. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.