AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIL425SE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L Schl - KIL425SE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIL425SE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L Schl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804138

Codice prodotto

BOSKIL425SE0

Cod. produttore

KIL425SE0

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 187 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 172 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Energieverbrauch/Jahr: 147 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. SuperGefrieren: ja. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Lagerzeit bei Storung : 10 h. Design: Kein Griff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf. Super-Taste: SuperKuhlen. Ohne Super-Gefrieren. Akustischer Turalarm bei geoffneter Tur. Kuhlteil. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. 1 Gefrierfach mit Klappe. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Zubehor: 1 x Butterdose, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.