AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIL22NSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L Schl - KIL22NSE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIL22NSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L Schl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930647

Codice prodotto

BOSKIL22NSE0

Cod. produttore

KIL22NSE0

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Schleppscharnier, Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 119 l. Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB. Design. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit. Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 104 l. 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 x hohenverstellbar. 1 durchgehender Turabsteller. 2 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Storung : 10 h. 1 Gefrierfach mit Klappe. SuperGefrieren: ja. Ma?e. Geratema?e ( H xB x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Informationen. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Zubehor. 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit. Montage. Sonderzubehor