AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGP76AIC0N KA1/4hl-Gefrierkombi 75cm NoFr. 357/169L - KGP76AIC0N

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGP76AIC0N KA1/4hl-Gefrierkombi 75cm NoFr. 357/169L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803377

Codice prodotto

BOSKGP76AIC0N

Cod. produttore

KGP76AIC0N

Produttore

BOS

Kuhl-/Gefrier-Kombination. Gebursteter Stahl Anti Fingerprint. KGP76AIC0N. Energieeffizienzklasse: C. Energieverbrauch/Jahr: 198 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/36 dB. Nutzinhalt gesamt: 526 l. Klimaklasse: SN-T. Design: Vertikaler Stangengriff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS), Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Turanschlag rechts, wechselbar. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 357 l. 5 Turabsteller, davon 2 Butter-/Kasefach. Auszugs-Schubfach mit Fruhstucksboxen. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 3 x Eierablage, 2 x Eiswurfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Turabsteller. Frischhaltesystem. VitaFresh plus: halt frische Lebensmittel bis zu zweimal langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 169 l. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Gefriervermogen in 24 Std.: 10 kg. Lagerzeit bei Storung : 16 h. Super-Gefrieren. Technische Information: Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 75.0 cm x 78.0 cm. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.