AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGN76AIDR KA1/4hl-Gefrierkombi 75cm NoFr. 0G 406/1 - KGN76AIDR

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGN76AIDR KA1/4hl-Gefrierkombi 75cm NoFr. 0G 406/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803025

Codice prodotto

BOSKGN76AIDR

Cod. produttore

KGN76AIDR

Produttore

BOS

NoFrost, Kuhl-/Gefrier-Kombination. stainless steel look. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 219 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/39 dB. Nutzinhalt gesamt: 526 l. Design: Vertikaler Stangengriff. DimLight - sanft aufdimmendeLED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt uber LCD ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 406 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (2 hohenverstellbar), davon ein 2 Glasplatten ausziehbar. Flaschenwelle fur zwei Flaschen. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. None, VitaFresh plus: halt frische Lebensmittel bis zu zweimal langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 120 l. Gefriervermogen in 24 Std.:10 kg. Lagerzeit bei Storung : 17 h. 2 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 75.0 cm x 80.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Zubehor: 3 x Eierablage, 2 x Eiswurfelschale, 2 x Eiswurfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Turabsteller. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Wandabstandshalter