AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGN492XCF KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1 - KGN492XCF

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGN492XCF KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802486

Codice prodotto

BOSKGN492XCF

Cod. produttore

KGN492XCF

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: C. Energieverbrauch/Jahr: 178 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 440 l. Klimaklasse: SN-T. Design: Turen Gebursteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwande cast iron. Vertikal integrierter Griff. Ruckwand in Hochglanz wei?. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- undGefrierraum. SuperGefrieren: ja. Super-Taste: SuperKuhlen. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 311 l. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 129 l. Lagerzeit bei Storung : 18 h. Gefriervermogen in 24 Std.: 11 kg. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Wandabstandshalter