AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGN36VICT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/1 - KGN36VICT

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGN36VICT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805753

Codice prodotto

BOSKGN36VICT

Cod. produttore

KGN36VICT

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: C. Nutzinhalt gesamt: 321 l. Energieverbrauch/Jahr: 159 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: Gebursteter Stahl Anti Fingerprint. Ruckwand in Hochglanz wei?. Vertikaler Stangengriff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 218 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller. Super-Taste: SuperKuhlen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 103 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 9.5 kg. Lagerzeit bei Storung : 14 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. SuperGefrieren: ja. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Zubehor: 1 x Eiswurfelschale, 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.