AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKFN96APEA SbS MultiDoor 4-tA1/4rig NoFr. 0G 405/20 - KFN96APEA

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKFN96APEA SbS MultiDoor 4-tA1/4rig NoFr. 0G 405/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805265

Codice prodotto

BOSKFN96APEA

Cod. produttore

KFN96APEA

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 333 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 605 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/38 dB. Klimaklasse: SN-T. Design: LED Beleuchtung. Innenausstattung mit Metall-Applikationen. Komfort und Sicherheit: NoFrost,Kuhl-/ Gefrierkombination French Door. TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar. Ruckwand Silbermetallic. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Optische Warnanzeige Tur offen. Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 405 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 hohenverstellbar, 2 Abstellflachen ausziehbar. 2 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller. LED Beleuchtung. Butter-/Kasefach mit Klappe. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 200 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 13 kg. 6 transparente Gefriergut-Schubladen. Eiswurfelschale. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm. Technische Information: Kompressor: Inverter-Kompressor. Wandabstandshalter. 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon hohenverstellbar zur Ausrichtung. 220 - 240 V. Zubehor: Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch