AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKAN95VLEP SbS best.aus: KSV36VLDP + GSN36VLEP + KS - KAN95VLEP

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKAN95VLEP SbS best.aus: KSV36VLDP + GSN36VLEP + KS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)

  • Posizione del congelatore - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Capacità netta totale dell'unità - 586 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005260911

Codice prodotto

BOSKAN95VLEP

Cod. produttore

KAN95VLEP

Produttore

BOS

Modello:

Side-by-side (disposizione affiancata)

Posizione del congelatore:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Capacità netta totale dell'unità:

586 l

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Capacità utile del congelatore:

242 l

Altezza:

1860 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

1200 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

346 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

650 mm

Numero di stelle:

4

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

4

Capacità di congelamento:

18 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

9 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED