AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKAF95PIEP SbS best.aus: KSF36PIDP + GSN36AIEP W.Ta - KAF95PIEP

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKAF95PIEP SbS best.aus: KSF36PIDP + GSN36AIEP W.Ta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)

  • Posizione del congelatore - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 90 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005241880

Codice prodotto

BOSKAF95PIEP

Cod. produttore

KAF95PIEP

Produttore

BOS

Modello:

Side-by-side (disposizione affiancata)

Posizione del congelatore:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

90 W

Capacità netta totale dell'unità:

542 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Protezione del dispositivo:

10 A

Capacità utile del congelatore:

242 l

Altezza:

1860 mm

Larghezza:

1200 mm

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

309 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

650 mm

Numero di stelle:

4

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

Numero di cassetti / cestelli:

4

Capacità di congelamento:

18 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

9 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED