AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHEZ438201 Teleskop-Auszug 2fach - HEZ438201

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHEZ438201 Teleskop-Auszug 2fach

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Guida di scorrimento telescopico per forno

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005100286

Codice prodotto

BOSHEZ438201

Cod. produttore

HEZ438201

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Guida di scorrimento telescopico per forno

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Colore base:

Altri

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso: