AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHBG635BS1 Einbaubackrohr 4D,13BA,EcoCelan,Disp.,Uh - HBG635BS1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHBG635BS1 Einbaubackrohr 4D,13BA,EcoCelan,Disp.,Uh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Altezza di nicchia - 585...595 mm

  • Larghezza di nicchia - 560...568 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002808543

Codice prodotto

BOSHBG635BS1

Cod. produttore

HBG635BS1

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Acciaio Inox

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Altezza di nicchia:

585...595 mm

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

595 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

A battente

Pulizia del forno:

Catalitica

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A+

Indice di efficienza energetica (IEE):

81.2

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.87 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.69 kWh

Capacità utile:

71 l