AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDWK67FN60 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schrAg Glass - DWK67FN60

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDWK67FN60 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schrAg Glass

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004807702

Codice prodotto

BOSDWK67FN60

Cod. produttore

DWK67FN60

Produttore

BOS

Design: Schrag-Essen-Design. Wandmontage. Glasscheibe: schwarz bedruckt. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Bei Umluft kaminloser Betrieb moglich. Fur den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehor) benotigt. Wichtigste Eigenschaften: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor. Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar. SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K. Beleuchtungsstarke: 502 lux. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite. 2 Metallfettfilter. Komfortfunktionen: TouchSelect. 3 Leistungsstufen und. 1 Intensivstufe. Automatisches Zurucksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.Geblasenachlauf 10 Minuten. Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Uberprufung und Einstellung Ihrer Haube uber Smartphone oder Tablet (nur in Landern, in denen der Home Connect-Service verfugbar ist). Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Luftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang). Vollautomatischer Dunstabzug. Sprachsteuerung uber gangige Sprachassistenten moglich. Leistungsprofile: Wahlen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise,um die Absaugleistung zu erhohen oder das Luftergerausch zu reduzieren. LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermoglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre personlichen Bedurfnisse uber die Home Connect App. Sattigungsanzeige, Einstell- und Rucksetzfunktion fur Fettfilter und Geruchsfilter uber Home Connect App verfugbar. Nachlauffunktion: verfugbar uber Home Connect App. Intervallfunktion: verfugbar uber Home Connect App. Die Home Connect Funktionalitat lasst sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern. Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung:Gro?er Offnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion fur eine einfache Filterzuganglichkeit und leichte Reinigung. Die Oberflachen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. Leistung Abluft: Gema?EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lufterleistung:223 m3/h, Gerauschwert 39 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lufterleistung:319 m3/h, Gerauschwert 48 dB (A) re1pW. Leistungsstufe 3: Lufterleistung:431 m3/h, Gerauschwert 56 dB (A) re1pW. Intensivstufe 1: Lufterleistung:768 m3/h, Gerauschwert 68 dB (A) re1pW. Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D).