AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDWK65DK60 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schrAg Glass

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDWK65DK60 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schrAg Glass

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004807573

Codice prodotto

BOSDWK65DK60

Cod. produttore

DWK65DK60

Produttore

BOS

Design: Schrag-Essen-Design. Wandmontage. Glasscheibe: schwarz bedruckt. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Fur Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset () benotigt. Wichtigste Eigenschaften: Kondensatormotor. Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen. Farbtemperatur: 4000 K. Beleuchtungsstarke: 127 lux. 1 Metallfettfilter. Komfortfunktionen: Elektronische Steuerung uber DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet. 3 Leistungsstufen und. 1 Intensivstufe. Automatisches Zurucksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min. Sattigungsanzeige fur Fett - und Geruchsfilter. Komfort bei der Reinigung: Die Oberflachen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. Leistung Abluft: Gema? EN 61591 undEN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lufterleistung:220 m3/h, Gerauschwert 46 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lufterleistung:315 m3/h, Gerauschwert 53 dB (A) re1pW. Leistungsstufe 3: Lufterleistung:430 m3/h, Gerauschwert 60 dB (A) re1pW. Intensivstufe 1: Lufterleistung:550 m3/h, Gerauschwert 65 dB (A) re1pW. Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*. Lufter-Effizienzklasse: A*. Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*. Fettfilter-Effizienzklasse: E*. Leistung Umluft: Gema? EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Umluftbetrieb mit dem standardma?igen Umluftset (als optionales Zubehor erhaltlich) folgendeWerte erreichen: Leistungsstufe 1: Lufterleistung215 m3/h, Gerauschwert 51 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lufterleistung300 m3/h, Gerauschwert 61 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 3: Lufterleistung445 m3/h , Gerauschwert 69 dB(A) re1pW. Intensivstufe 1: Lufterleistung550 m3/h, Gerauschwert 72 dB (A) re1pW. Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 223 W. Spannung: 220 - 240 V. Informationen zur Planung und Installation: Geratema?e Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm. Geratema?e Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm. Abluftstutzen ? 150 mm. Lange Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker. Lieferung mit Ruckstauklappe