AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDWJ67FN60 Dunstabzug Wand-Dekor Umluft 60cm schrA - DWJ67FN60

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDWJ67FN60 Dunstabzug Wand-Dekor Umluft 60cm schrA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004807108

Codice prodotto

BOSDWJ67FN60

Cod. produttore

DWJ67FN60

Produttore

BOS

Design: Schrag-Essen-Design. Wandmontage. Glasscheibe: schwarz bedruckt. Ab Werk vorbereitet fur Umluftbetrieb, kaminlose Installation. Clean Air Plus Geruchsfilter sind bei der ersten Lieferung enthalten. Wichtigste Eigenschaften: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor. Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar. SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K. Beleuchtungsstarke: 502 lux. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite. 2 Metallfettfilter. Komfortfunktionen: TouchSelect. 3 Leistungsstufen und. 1 Intensivstufe. Automatisches Zurucksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Geblasenachlauf 10 Minuten. Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Uberprufung und Einstellung Ihrer Haube uber Smartphone oder Tablet (nur in Landern, in denen der Home Connect-Service verfugbar ist). Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Luftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang). Vollautomatischer Dunstabzug. Sprachsteuerung uber gangige Sprachassistenten moglich. Leistungsprofile: Wahlen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhohen oder das Luftergerausch zu reduzieren. LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermoglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre personlichen Bedurfnisse uber die Home Connect App. Sattigungsanzeige, Einstell- und Rucksetzfunktion fur Fettfilter und Geruchsfilter uber Home Connect App verfugbar. Nachlauffunktion: verfugbar uber Home Connect App. Intervallfunktion: verfugbar uber Home Connect App. Die Home Connect Funktionalitat lasst sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern. Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Gro?er Offnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion fur eine einfache Filterzuganglichkeit und leichte Reinigung. Die Oberflachen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. Leistung Umluft: Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lufterleistung:210 m3/h, Gerauschwert: 46 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lufterleistung:300 m3/h, Gerauschwert: 56 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 3: Lufterleistung: 427 m3/h, Gerauschwert: 64 dB (A) re1pW. Intensivstufe 1: Lufterleistung:687 m3/h, Gerauschwert: 76 dB (A) re1pW. Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Spannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert: 140 W. Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage. Umweltfreundliche Verpackung. Die effizienteste Luftertechnologie auf dem Markt. Kochfeld-Haube-Verbindung fur beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Informationen zur Planung und Installation: Ma?e Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm x 433 mm. Lange Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker