AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDWB96BC60 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schwarz - DWB96BC60

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDWB96BC60 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004806972

Codice prodotto

BOSDWB96BC60

Cod. produttore

DWB96BC60

Produttore

BOS

Bauform. Umwelt und Sicherheit: Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*. Lufter-Effizienzklasse: A*. Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*. Fettfilter-Effizienzklasse: B*. Gerausch min./max. Normalstufe: 49/70 dB. Design: 90 cm Wandesse. Fur Wandmontage uber Kochstellen. Betriebsart und Leistung. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Fur Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset () notwendig. Max. Lufterleistung 619 m/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591. Gerauschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Gerausch, hochste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW. Bei Einsatz des separat erhaltlichen Clean Air Plus Umluftsets ()erreicht ihr Gerat im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m/h. Gerauschwerte Umluft: Max. Normalstufe:74 dB(A) re 1 pW. Komfort. Drucktastenschalter. Dunstabzuge fur 3 Leistungsstufen. Doppelflutiges Hochleistungsgeblase. energieeffiezienter Kondensatormotor. Gleichma?ige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul. Beleuchtungsstarke: 91 lux. Farbtemperatur: 3500 K. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. Ma?e: Geratema?e Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm. Geratema?e Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm. Geratema?e Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 900 x 500mm - Montage auf Au?enkanal. 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal. Abluftstutzen ? 150 mm (? 120 mm beiliegend). Technische Information: Lieferung mit Ruckstauklappe. 90 cm Wandesse, schwarz. Gesamtanschlusswert: 220 W. Lange Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker. Technische Info: Mindestabsicherung: 10 A. Spannung 220 - 240 V. Frequenz 50 Hz.