AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDWB66DM50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm B edelstahl-s - DWB66DM50

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDWB66DM50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm B edelstahl-s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Camino murale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 368 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in canna fumaria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005051038

Codice prodotto

BOSDWB66DM50

Cod. produttore

DWB66DM50

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Camino murale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

368 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in canna fumaria

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

600 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

220 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

60 dB(A) re 1

Altezza del camino:

583...912 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

635...965 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Alluminio

Altezza coperchio:

53 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

281 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

B

Consumo energetico annuo medio:

48.1 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.26 W

Assorbimento di potenza nello stato Off:

0.25 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A