AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBSS711W Handstaubsauger Akku 18V 82dB 0.3L 3St. - BSS711W

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBSS711W Handstaubsauger Akku 18V 82dB 0.3L 3St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Capacità del serbatoio - 0.3 l

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Spazzola aspirante - Standard

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005307104

Codice prodotto

BOSBSS711W

Cod. produttore

BSS711W

Produttore

BOS

Modello:

Aspiratore manuale

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Capacità del serbatoio:

0.3 l

Frequenza:

50/60 Hz

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

2.9 kg

Tensione:

18...18 V

Colore base:

Bianco

Tubo telescopico:

no

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

202 mm

Altezza:

1320 mm

Profondità:

251 mm