AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBKS611MTB Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 2St. Kaell - BKS611MTB

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBKS611MTB Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 2St. Kaell

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Capacità del serbatoio - 0.3 l

  • Spazzola aspirante - Standard

  • Tipo di filtro - Filtro igienico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005257898

Codice prodotto

BOSBKS611MTB

Cod. produttore

BKS611MTB

Produttore

BOS

Modello:

Aspiratore manuale

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Capacità del serbatoio:

0.3 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Tensione:

18...18 V

Colore base:

Bianco

Tubo telescopico:

no

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1220 mm

Profondità:

265 mm