AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBHN16L Akkusauger 14.4-16V 40min 0.3L 2St. wasc

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBHN16L Akkusauger 14.4-16V 40min 0.3L 2St. wasc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Capacità del serbatoio - 0.3 l

  • Tipo di filtro - Altri

  • Peso - 1.1 kg

  • Tensione - 14.4...16 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005190874

Codice prodotto

BOSBHN16L

Cod. produttore

BHN16L

Produttore

BOS

Modello:

Aspiratore manuale

Capacità del serbatoio:

0.3 l

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

1.1 kg

Tensione:

14.4...16 V

Colore base:

Grigio

Indicazione, serbatoio:

no

Tubo telescopico:

no

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

380 mm