AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBGL6TSIL Bodenstaubsauger PowProt 700W 66dB 9.3m - BGL6TSIL

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBGL6TSIL Bodenstaubsauger PowProt 700W 66dB 9.3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Lunghezza cavo di connessione - 9.3 m

  • Potenza - 700 W

  • Capacità del serbatoio - 4 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005231461

Codice prodotto

BOSBGL6TSIL

Cod. produttore

BGL6TSIL

Produttore

BOS

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Lunghezza cavo di connessione:

9.3 m

Potenza:

700 W

Capacità del serbatoio:

4 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

6 kg

Tensione:

220...240 V

Livello di potenza sonora:

66 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Bianco

Indicazione, serbatoio:

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

265 mm

Profondità:

450 mm