AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBGC41PET Bodenstaubsauger ProAnimal beutell 750W - BGC41PET

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBGC41PET Bodenstaubsauger ProAnimal beutell 750W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Lunghezza cavo di connessione - 7 m

  • Potenza - 750 W

  • Spazzola aspirante - Turbo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005229574

Codice prodotto

BOSBGC41PET

Cod. produttore

BGC41PET

Produttore

BOS

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Lunghezza cavo di connessione:

7 m

Potenza:

750 W

Spazzola aspirante:

Turbo

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

8.3 kg

Tensione:

220...240 V

Livello di potenza sonora:

72 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Meccanico / elettronico

Colore base:

Rosso

Indicazione, serbatoio:

no

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

324 mm

Altezza:

267 mm

Profondità:

474 mm