AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBGC05A220A Bodenstaubsauger beutellos 700W 78dB 9m - BGC05A220A

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBGC05A220A Bodenstaubsauger beutellos 700W 78dB 9m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Lunghezza cavo di connessione - 6 m

  • Potenza - 700 W

  • Spazzola aspirante - Standard

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005134120

Codice prodotto

BOSBGC05A220A

Cod. produttore

BGC05A220A

Produttore

BOS

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Lunghezza cavo di connessione:

6 m

Potenza:

700 W

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Microfiltro

Peso:

4.4 kg

Livello di potenza sonora:

78 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Grigio

Indicazione, serbatoio:

no

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no