AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBFR7221B1 EinbauMikrowelle 60cm 1220W 5St. 21L TFT - BFR7221B1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBFR7221B1 EinbauMikrowelle 60cm 1220W 5St. 21L TFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803261

Codice prodotto

BOSBFR7221B1

Cod. produttore

BFR7221B1

Produttore

BOS

Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W. Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Design: Garraum aus Edelstahl mit Glasboden. TouchControl-Bedienung. Bedienung uber Sensortasten. Reinigung. Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. Elektronik-Uhr. TFT Touchdisplay. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. AutoPilot 7 Programme. 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb. Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung fur 30 Sekunden. LED-Innenbeleuchtung. Garraumvolumen: 21 l. Schwenktur, rechts angeschlagen. Umwelt und Sicherheit: Starttaste. Turkontaktschalter. Kuhlgeblase. Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 175 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW. Nennspannung: 220 - 240 V. Einbaugerat fur 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet fur 60 cmbreite Hochschranke. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 382 x 594 x 318mm. Nischenma?e (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''