BOCCHIOTTI SPA - IBOB09698 TCN A CORNICE - B09698

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 68.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore del coperchio - Antracite
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892096989
Codice prodotto
IBOB09698
Cod. produttore
B09698
Produttore
HBO
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore del coperchio:
Antracite
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
3
Numero RAL:
7021
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
934 mm²




