AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09622 TBA A CAN. BAT. - B09622

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 127 mm

  • Profondità - 28 mm

  • Colore del coperchio - Antracite

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892096224

Codice prodotto

IBOB09622

Cod. produttore

B09622

Produttore

HBO

Altezza:

127 mm

Profondità:

28 mm

Colore del coperchio:

Antracite

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero di partizioni:

5

Numero RAL:

7021

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Pellicola di protezione:

Sezione utile:

1930 mm²

TBA A Canale battiscopa/cornice 5 scomparti NERO ARDESIA