BOCCHIOTTI SPA - IBOB09606 TMU 25/1X17 W MINICANALE - B09606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892096064
Codice prodotto
IBOB09606
Cod. produttore
B09606
Produttore
HBO
Larghezza:
25 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
286 mm²



