BOCCHIOTTI SPA - IBOB08204 TPD 75X50 G CAN.CABL.PT. - B08204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 75 mm
Colore - Grigio
Modello del profilo laterale - Punzonato
Con coperchio - no
Confezione
24 M
EAN
8015892082043
Codice prodotto
IBOB08204
Cod. produttore
B08204
Produttore
HBO
Altezza:
50 mm
Larghezza:
75 mm
Colore:
Grigio
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
5 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
3200 mm²
TPD 75x50 G Canaletta con pretranciature laterali 18mm e 23mm GRIGIO


