AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07582 TA-EN 25X30 W CAN.PARETE - B07582

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07582 TA-EN 25X30 W CAN.PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892075823

Codice prodotto

IBOB07582

Cod. produttore

B07582

Produttore

HBO

Larghezza:

25 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

550 mm²

TA-EN 25x30 W Canale porta cavi a base piana BIANCO