BOCCHIOTTI SPA - IBOB06810 CND 65X50 WE CANALE CONDIZIONAMENTO 65 - B06810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 65 mm
Colore - Bianco
Profondità - 50 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892068108
Codice prodotto
IBOB06810
Cod. produttore
B06810
Produttore
HBO
Larghezza:
65 mm
Colore:
Bianco
Profondità:
50 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Con copertura:
sì
Montaggio cavo all\'interno:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
CND 65x50 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST


